アイテム価格 | ハンドプレーナー |
アンペア@ 120V | 7.0 A |
ベアリング | ボールとローラー |
切り込みの深さ | 3/32インチ |
無負荷RPM | 15,000 |
工具長 | 12.5 " |
工具重量 | 6.6ポンド |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 7.56 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8467290065 |
原産国 | CZ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。