入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤモンドソーブレード |
アーバーホール | 5 / 8 " |
ブレード径 | 7" |
切削深さ | 2.5 " |
切削タイプ | ぬれました |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
グレード | おすすめ! |
マックス。 RPM | 8700 |
プレート厚 | 0.06 " |
リムタイプ | 連続的な |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 8202390010 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | アーバーホール | ブレード径 | 切削深さ | 切削タイプ | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW4765 | 5/8インチ、20mm | 4.5 " | 1.375 " | 乾湿 | 13300 | ¥10,346 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。