入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤモンドソーブレード |
アーバーホール | 5/8インチ、20mm |
ブレード径 | 4" |
切削深さ | 1" |
切削タイプ | ドライ |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
グレード | スタンダード |
マックス。 RPM | 13700 |
プレート厚 | 0.06 " |
リムタイプ | 連続的な |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8202390010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | マックス。 RPM | アーバーホール | ブレード径 | プレート厚 | プライマリアプリケーション | リムタイプ | 切削深さ | 切削タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW4764 | 5400 | 5 / 8 " | 10 " | 0.06 " | - | 連続的な | 3.75 " | ぬれました | ¥19,751 | ||
DW4772 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥16,152 | ||
DW4712 | 8700 | 5 / 8 " | 7" | 0.09 " | - | セグメント化された | 2.25 " | ドライ | ¥3,810 | ||
DW8500 | 4300 | 1" | 14 " | 0.11 " | - | セグメント化された | 5" | ドライ | ¥60,602 | ||
DW4740 | 13,300 | 5/8 "、7/8" | 4.5 " | 0.25 " | 石造建築 | セグメント化された | 1.25 " | ドライ | ¥8,929 | ||
DW4760 | 8700 | 5 / 8 " | 7" | 0.06 " | 石造建築 | セグメント化された | 2.25 " | ぬれました | ¥11,502 | ||
DW4739 | 12,200 | 5/8 "、7/8" | 6" | 0.25 " | 石造建築 | セグメント化された | 2" | ドライ | ¥12,875 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。