入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤモンドソーブレード |
アーバーホール | 5/8 "、7/8" |
ブレード径 | 6" |
切削深さ | 2" |
切削タイプ | ドライ |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
使用のため | アングルグラインダー |
グレード | より良いです |
マックス。 RPM | 12,200 |
プレート厚 | 0.25 " |
プライマリアプリケーション | 石造建築 |
リムタイプ | セグメント化された |
船の重量(kg) | 0.61 |
プロダクト | モデル | マックス。 RPM | アーバーホール | ブレード径 | プレート厚 | プライマリアプリケーション | リムタイプ | 切削深さ | 切削タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW4764 | 5400 | 5 / 8 " | 10 " | 0.06 " | - | 連続的な | 3.75 " | ぬれました | ¥19,751 | ||
DW4772 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥16,152 | ||
DW4700 | 13700 | 5/8インチ、20mm | 4" | 0.06 " | - | 連続的な | 1" | ドライ | ¥6,838 | ||
DW4712 | 8700 | 5 / 8 " | 7" | 0.09 " | - | セグメント化された | 2.25 " | ドライ | ¥3,810 | ||
DW8500 | 4300 | 1" | 14 " | 0.11 " | - | セグメント化された | 5" | ドライ | ¥60,602 | ||
DW4740 | 13,300 | 5/8 "、7/8" | 4.5 " | 0.25 " | 石造建築 | セグメント化された | 1.25 " | ドライ | ¥8,929 | ||
DW4760 | 8700 | 5 / 8 " | 7" | 0.06 " | 石造建築 | セグメント化された | 2.25 " | ぬれました | ¥11,502 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。