入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨カットオフホイール |
アーバーホール | 5 / 8 " |
直径 | 7" |
ダイヤモンドノックアウト | 有り |
グリット | 24 |
材料 | 酸化アルミニウム |
マックス。 RPM | 8700 |
厚さ | 0.125 " |
タイプ | 1 |
ホイール仕様 | C24R |
ホイールタイプ | 切断 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。