入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 金属切削丸鋸刃 |
アーバーホール | 5 / 8 " |
ブレード径 | 7.25 " |
ブレードタイプ | リッピング |
切削深さ | 2.375 " |
ダイヤモンドノックアウト | 有り |
フック角度 | 15度 |
カーフ | 0.071 " |
マックス。 RPM | 7000 |
歯数 | 18 |
プレート厚 | 0.045 " |
チップ素材 | 炭化物 |
トゥースグラインド | ATB |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8202310000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブレードタイプ | 歯数 | プレート厚 | チップ素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DW3329 | フィニッシング | 68 | 0.05 " | 鋼 | ¥2,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。