入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 丸鋸刃 |
アーバーホール | 5 / 8 " |
ブレード径 | 10 " |
ブレードタイプ | リッピング |
切削深さ | 4" |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
フック角度 | 15度 |
カーフ | 0.095 " |
マックス。 RPM | 7000 |
歯数 | 24 |
プレート厚 | 0.069 " |
チップ素材 | 炭化物 |
トゥースグラインド | ATB |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8202310000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。