入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
ビットスタイル | スロット |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
ポイントサイズ | #10 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
タイプ | スロットインサート |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。