DEWALT DW090PKレベルオプティカル
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルオプティカル |
正確さ | +/- 1/4 "@ 100フィート |
作業範囲 | 200のフィート |
船の重量(kg) | 8.8 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DW092PK | レベルトランジット | ¥204,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。