入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォールアンカー |
アンカーの長さ | 1.625 " |
ドリルサイズ | 5 / 16 " |
グリップ範囲 | 1 / 4〜1 / 2 " |
材料 | プラスチック |
最小穴の深さ | 2" |
最小ねじ山の長さ | 1-13 / 16」 |
ネジの長さ | 2 9 / 16 " |
ねじタイプ | フィリップスロット |
サイズ | #8から#14 x 1-5 / 8 |
形式 | フランジ付き |
ねじ山径 | #8から#14 |
タイプ | 中空壁アンカー |
究極の張力(ポンド) | 215コンクリート、90乾式壁 |
使用する | ブロック、レンガ、コンクリート、乾式壁、石膏 |
壁の厚さ | 1/8 "から1/2" |
船の重量(kg) | 0.18 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。