アイテム価格 | スリーブアンカー |
アンカー径 | 1 / 4 " |
アンカーの長さ | 4" |
アンカー素材 | 鋼 |
ファスナー仕上げ | 亜鉛めっき |
終了 | 亜鉛 |
ヘッドスタイル | フラットヘッド |
材料 | 炭素鋼 |
最小埋め込み | 1 / 2 " |
番手 | 10-24 |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 7318152000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。