定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DEWALT 03122-PWR ハンマードライブピンアンカー、アンカー直径 3/16 インチ。 | CG6MFM 453H32

DEWALT 03122-PWRハンマードライブピンアンカー、3/16インチアンカー径。

在庫あり
アイテム:CG6MFM モデル:03122-PWR相互参照:453H32

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,942 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ハンマードライブピンアンカー
アンカー径3 / 16 "
アンカーの長さ2"
ボディフィニッシュ亜鉛めっき
ボディ材質
ヘッドスタイルフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。
最大フィクスチャの厚さ1 1 / 8 in
最小埋め込みで7 / 8
ピンアンカータイプハンマードライブピンアンカー
ピン材質AISI1018炭素鋼
シャンクの長さ2"
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)1,080

発送情報:

船の重量(kg) 0.74
原産国台湾

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンクの長さアンカー径アンカーの長さ4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)ボディ材質ヘッドスタイルアイテム価格最小埋め込み価格
DEWALT 02431-PWR ハンマードライブピンアンカー、アンカー直径 3/16 インチ。 | CG6MEB 453H47 02431-PWR1"3 / 16 "1"195ナイロンラウンドハンマードライブピンアンカーで3 / 4¥4,377
DEWALT 02433-PWR ハンマードライブピンアンカー、アンカー直径 3/16 インチ。 | CG6MEC 453H53 02433-PWR1"3 / 16 "1"195ナイロンキノコハンマードライブピンアンカーで3 / 4¥3,344
DEWALT 02451-PWR ハンマードライブピンアンカー、アンカー径 3/16 インチ。 | CG6MED 453H48 02451-PWR1 1 / 2 "3 / 16 "1 1 / 2 "220ナイロンラウンドハンマードライブピンアンカーで3 / 4¥6,530
DEWALT 02513-PWR ハンマー ドライブ ピン アンカー、アンカー径 1/4 インチ| CG6MEE 453H54 02513-PWR3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "140ナイロンキノコハンマードライブピンアンカーで5 / 8¥4,840
DEWALT 02521-PWR ハンマードライブピンアンカー、アンカー直径 1/4 インチ。 | CG6MEF 453H49 02521-PWR1"1 / 4 "1"240ナイロンラウンドハンマードライブピンアンカーで5 / 8¥3,805
DEWALT 02523-PWR ハンマードライブピンアンカー、アンカー直径 1/4 インチ。 | CG6MEG 453H55 02523-PWR1"1 / 4 "1"240ナイロンキノコハンマードライブピンアンカーで5 / 8¥5,831
DEWALT 02528-PWR ハンマー ドライブ ピン アンカー、アンカー径 1/4 インチ| CG6MEH 453H60 02528-PWR1"1 / 4 "1"240ナイロンキノコハンマードライブピンアンカーで5 / 8¥12,089

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DEWALT 03122-PWRハンマードライブピンアンカー、3/16インチアンカー径。
¥8,942 /単価