アイテム価格 | エポキシ |
色 | クリア |
コンテナタイプ | Dev-Tube(TM) |
フルキュア | 12時間 |
混合比 | 1:1 |
剪断強度 | 1900 PSI |
サイズ | 25mL Dev-Tube(TM) |
温度。 範囲 | -40から200 F |
タイプ | 高速硬化、低粘度 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3506105000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。