DEVCON
Devcon は ITW (Illinois Tool Works) のサブブランドで、製鉄所、精油所、皮なめし工場、製紙工場で使用される修理、メンテナンス、オーバーホール用途向けの接着剤、シーラント、テープを提供しています。 続きを読む
フィルタ
接着剤シーラントとテープ
接着剤シーラントとテープ フィルタ
エポキシ
ガラス、金属、セラミック、コンクリート、木製のワークピースを最大せん断強度1900psiで接着するのに適しています。 塗布、乾燥、硬化時間を含めて3〜6分の作業時間が必要です
エポキシアプリケーターアクセサリー
金属の準備、セメントシート、床のタックル操作でエポキシディスペンシングガンを使用するのに適した幅広いエポキシアプリケーターノズル。 取り付けが簡単で交換が簡単なツイストオンデザインが特徴です。 4:1、1:1、2:1、10:1の混合比のバリエーションで利用可能
エポキシアプリケーター
ガラス、金属、セラミック、コンクリート、木製のワークピースを接着するためのエポキシ溶液をディスペンスするために設計されています。 握りやすいハンドルとトリガー式のコントロールで長時間使用しても疲れない操作が可能
シーラント
デブコンについて
Devcon カタログには、シーラント、ディスペンシング ガンとミキサー、接着剤、エポキシ チューブの包括的な製品ラインが含まれています。 ブランドの ガンアプリケーター 修理やはんだ付け用途における電子部品の充填、カバー、シールなどの作業でエポキシ混合物を正確に塗布できるように設計されています。 これらのアプリケーターには、快適なグリップを提供する人間工学に基づいたハンドルと、正確な塗布を保証するトリガー制御機構が装備されています。 デブコン 手動銃 ブランドの 4:1 比率のウレタンを塗布および分配するように設計されており、修理と組み立ての両方の目的に適しています。 楽な積み込みが可能になり、迅速かつ簡単な準備が可能になります。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Devcon MPN は、同等の 3M、Westward、COX への個別の参照を横断しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Devcon 製品が利用可能です。
発送
これらの Devcon 製品は、大きいサイズから小さいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
よくある質問
Devcon 製品を使用する場合、どのような表面処理に注意する必要がありますか?
- 接着強度への悪影響を防ぐために、表面が完全に乾燥していることを確認してください。
- ブラスト、サンディング、または機械的手段などの方法を使用して、塗料、錆、汚れなどの表面の汚染をすべて除去します。
- Devcon Cleaner Blend 300 脱脂剤を使用して表面を脱脂します。
- 表面を研磨して粗いテクスチャを作成し、目的の表面プロファイルを実現します。
- 最適な結果を得るために、適切な Devcon プライマーを塗布してください。
Devcon 製品を使用できる互換性のある表面は何ですか?
- 金属
- ラバー
- アルミ
- 具体的な
Devcon ガン アプリケーターの使用方法は?
- 準備: 開始する前に、ガン アプリケーターと互換性のある Devcon 接着剤またはエポキシ カートリッジがあることを確認してください。
- カートリッジをロードします: カートリッジのノズルをガンの分注チップに合わせて、カートリッジをガンのアプリケーターに挿入します。
- カートリッジを固定する: ガン アプリケーターの設計に応じて、付属のロック機構または締め付け機構を使用してカートリッジを固定します。 これにより、カートリッジが確実に固定されます。
- 塗布: 片手でハンドルを持ち、もう一方の手でカートリッジを持ち、ガン アプリケーターをしっかりと握ります。 接着剤またはエポキシの塗布を開始するには、トリガーを押します。 材料の流れを制御するには、トリガーに一貫した制御された圧力を加えます。
- 用途: 接着剤またはエポキシを塗布するための適切な位置に分注チップを向けます。 安定した流れを維持するには、トリガーを押したままガン アプリケーターを表面上でスムーズに動かします。
- 仕上げ: 必要な量の接着剤またはエポキシが塗布されたら、トリガーを放して塗布を停止します。 材料の詰まりや乾燥を避けるため、必要に応じて分注チップを清掃してください。
- カートリッジの取り外し: メーカーの指示に従い、塗布が終了したらガン アプリケーターからカートリッジを取り出します。 空になったカートリッジは適切に処分してください。
詳細はこちら
- 油圧ホース
- ルーフベンチレーター
- 炭素鋼
- ピン
- タンブラーとメディア
- ドリップパンと流出封じ込めトレイ
- サニタリーガスケット
- ウォッシュダウンモーター
- 春のプランジャー
- ソイルテスターアクセサリー
- CHAPIN 噴霧器修理キット
- BEL-ART - SCIENCEWARE スプーン滅菌サンプラー
- ZURN Z5110シリーズ、洗面所
- MULTIFAN 三相高圧ファン
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、7 /8-14Unfに移動
- DESTACO 803シリーズ交換用クランプアセンブリ
- MARTIN SPROCKET 3/8インチドライブクロウフットセット
- EMERSON SolaHD シリーズ高耐久ドライブ絶縁変圧器
- GRAINGER 圧縮空気フィルター用フィルターエレメント
- UNITED SALES スケートホイール