入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | X線および金属で検出可能なOリング |
実際の内径 | 0.176 " |
実際の幅 | 0.07 " |
AS568ダッシュ番号 | 008 |
色 | 青 |
断面形状 | ラウンド |
デュロメータ | 70ショアA |
デュロメータの評価 | ミディアムハード |
材料 | ブナN |
公称内径 | 3 / 16 " |
公称外径 | 9 / 16 " |
公称幅 | 1 / 16 " |
外径 | 0.316 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
温度。 範囲 | -30度から250度F |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 0.76 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 4016930000 |
原産国 | US |
モデル | 外径 | 実際の内径 | 実際の幅 | 温度。 範囲 | AS568ダッシュ番号 | 材料 | 公称内径 | 公称外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#010ブナFDA-Buz-XR | 0.379 " | 0.239 " | 0.07 " | -30度から250度F | 010 | ブナN | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥5,646 | |
#012ブナFDA-Buz-XR | 0.504 " | 0.364 " | 0.07 " | -30度から250度F | 012 | ブナN | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ¥5,845 | |
#011ブナFDA-Buz-XR | 0.441 " | 0.301 " | 0.07 " | -30度から250度F | 011 | ブナN | 5 / 16 " | 7 / 16 " | ¥5,788 | |
#111ブナFDA-Buz-XR | 0.63 " | 0.424 " | 0.103 " | -30度から250度F | 111 | ブナN | 7 / 16 " | 5 / 8 " | ¥5,899 | |
#206 FKM FDA-Buz-XR | 0.762 " | 0.484 " | 0.139 " | -30度から400度F | 206 | バイトン | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ¥7,118 | |
#115ブナFDA-Buz-XR | 0.88 " | 0.674 " | 0.103 " | -30度から250度F | 115 | ブナN | 11 / 16 " | 7 / 8 " | ¥5,780 | |
#114ブナFDA-Buz-XR | 0.818 " | 0.612 " | 0.103 " | -30度から250度F | 114 | ブナN | 5 / 8 " | 13 / 16 " | ¥5,780 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。