入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
終了 | 亜鉛 |
演算 | クランプを押すか引く |
高さ | 4-17 / 64」 |
保持力 | 300ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
取り付けフランジサイズ(インチ) | 2-3/16 x 3-37/64" |
全体の長さ(Overall Length) | 5-15 / 32」 |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.82 " |
プランジャーねじサイズ | 5 / 16-18 |
製品データシート | デスタコ-609.pdf |
先端 | めねじ |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | ベースマウント |
UPC | 697437560919 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8205700090 |
Destaco ストレートラインアクションクランプ 直線トグルクランプ動作を使用して、軸に沿ってクランプ内のプランジャーを移動するために使用されます。 これらのクランプは、XNUMXつの位置(伸ばされた位置と引っ込められた位置)のいずれかでロックでき、プルクランプまたはプッシュクランプの両方として、または伸ばされた位置でのみ機能することができます。 これらは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界での固定、テスト、CNC機械加工、プラスチック射出成形のアプリケーションで使用されます。 Destaco 609 シリーズ クランプ クランプの設置と操作に必要なスペースを削減するコンパクトな設計が特徴です。 サイズに比べて高い保持力を持っています。 プランジャーを素早く固定するための帝国内ねじと、クランプを収縮位置でロックするために取り付け面の下にあるハンドルが付いています。 これらのクランプは強度と耐久性を高めるためにスチールで作られており、過酷な作業による破損や損傷を防ぎます。 Destaco 609-B 直線アクション クランプは、伸長位置と収縮位置の両方でロックでき、ワークピースの垂直面取り付け用のストレート ベースを備えています。 Destaco 609 直線アクションクランプ 平らな面に水平に取り付けるためのフランジ付きベースを備えた同様の仕様を持っています。
A. Raptor Supplies フランジ付きベースを備えた同様のクランプを提供します(デスタコ 609 クランプ)XNUMX対のネジ付き取り付け穴を使用して平らな面に水平に取り付ける場合。
A.直線動作クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、スピンドルが取り付けられているかどうかに関係なくプランジャーをワークピースに押し付けたり引いたりして、作業中の動きを防ぎ、確実なクランプを確保します。
A.クランプハンドルの赤色は、操作ハンドルの位置をユーザーに示します。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの理想的な能力を示します。 ワークピースにかかる実際の型締力は、通常、保持能力よりも小さくなります。
A. Destaco クランプのほとんどはグリップを備えており、スライドさせることで簡単に取り外すことができます。 ただし、ハンドルグリップの一部は、下のハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
A. いいえ、Destaco クランプの定格荷重はクランプ用途のみです。 吊り上げや吊り上げ用途での使用を目的として設計されていません。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
プロダクト | モデル | プランジャーの高さ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | プランジャーねじサイズ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609 | 0.97 " | 300ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 5 / 16-18 | ラウンド | ¥11,448 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。