入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ハンドル開口部 | 113度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 2500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | コールテン |
全体の高さ | 2.91 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.37 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.87 " |
プランジャーねじサイズ | M8 |
製品データシート | デスタコ-5131-br.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 6.32 |
船の長さ(cm) | 19.33 |
船幅(cm) | 6.4 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ 固定、テスト、CNC機械加工、プラスチック射出成形のアプリケーションでは、ハンドルを使用してプランジャーをワークピースに押し付けます。 これらのクランプは、XNUMXつの位置(伸ばされた位置と引っ込められた位置)またはXNUMXつの位置(伸ばされた位置のみ)のいずれかでロックされます。 デスタコ5000シリーズ ストレート ライン アクション クランプは、ホールド ダウン アクション クランプとしても知られ、過酷な作業を実行するための高強度のクランプ アームを備えています。 長い耐用年数を確保するために、硬化ブッシングとスチール製ピボットピンが装備されています。 Destaco 5131-MBR 直線アクション クランプは、二次ロック用のトグル ロック プラス メカニズムを備えており、操作中に偶発的に開くのを防ぎます。 溶接を使用して平らな面/ワークピースに恒久的に取り付けるための固体ベース取り付けスタイルを備えています。 このクランプは、強度、耐久性、コンパクトなスペースでの操作を実現する黒色酸化仕上げを施した薄型で堅牢なスチール構造を備えています。 逆作動ハンドルが付いており、後方に回転してプランジャーを前方に動かし、ハンドルが作業領域に入らないようにします。 このクランプには、メートルねじ付きスピンドルを取り付けるためのメートルねじ付きの硬化プランジャが付いています。 クランプは最大 2500 ポンドの荷重に耐えることができます。 Raptor Supplies また、簡単に取り外し可能な取り付けのためにフランジ付きベースを備えたバリエーションでこの手動クランプを提供します。 インペリアルネジ山スピンドルを収容するためのインペリアルプランジャーネジ山。 また、クランプの二次ロックが不要な場合の運用コストを削減するために、Toggle LockPlus機能のない同様のクランプを提供しています。
Destaco 5131-MBR 直線アクション クランプは、自動車、輸送、顧客製品、航空宇宙、食品および包装業界の溶接、組み立て、軽機械加工作業に適しています。
A. Raptor Supplies は、これらの手動クランプを Destaco などのバリエーションで提供しています。 5131-MR 素早く簡単に取り外し可能な取り付けと Destaco のためのフランジ付きベースを備えています。 5131-BR インペリアルネジ付きスピンドルをクランプに取り付けるための5 / 16-18インペリアルネジ付きプランジャー付き。 またお届けします デスタコ 5131-MB 運用コストを削減するためのトグルロックプラス機能なしのクランプ。
A. Destaco クランプの一部のモデルにはトグル ロック プラス機能が搭載されており、治具が反転したり、動いたり、振動環境にある場合に、ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 これは、クランプがオーバーセンターのトグル ロック状態に留まるようにするための二次的なロック機構として機能します。
A.「保持能力」または保持力という用語は、クランプの製造中に測定された、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの理想的な能力を示します。
A.ハンドルの赤い色は、操作ハンドルの位置とそれをつかむ必要がある時間をオペレーターに警告します。
A.ブランドのメカニカルクランプでの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
A. Destaco クランプのほとんどはグリップを備えており、スライドさせることで簡単に取り外すことができます。 ただし、ハンドルグリップの一部は、下のハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えるために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
プロダクト | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | ハンドル開口部 | プランジャーねじサイズ | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5130-MR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | M12 | 1.38 " | ラウンド | ¥45,105 | ||
5130-BR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | 1 / 2-13 | 1.14 " | ラウンド | ¥24,514 | ||
5130-MBR | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 125度 | M12 | 1.14 " | ラウンド | ¥44,286 | ||
5130-R | 5800ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 125度 | 1 / 2-13 | 1.38 " | ラウンド | ¥26,446 | ||
5131-BR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | コールテン | 113度 | 5 / 16-18 | 0.87 " | ラウンド | ¥21,743 | ||
5131-MB | 2500ポンド。 | いいえ | 鋼 | コールテン | 113度 | M8 | 0.87 " | ラウンド | ¥19,682 | ||
5131-MR | 2500ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | 113度 | M8 | 1.1 " | ラウンド | ¥34,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。