アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.75 " |
ベースの長さ | 2.43 " |
ベース幅 | 2.5 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 4000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 53.8 mm |
フックタイプ | Uフック(垂直) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 6.74 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.600 " |
製品データシート | デスタコ-324.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 19.69 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 5.99 |
原産国 | US |
Destaco 374 プル アクション ラッチ クランプは、ワークピースを引っ張るためのラッチ面に対して垂直に取り付けられています。 このクランプは、取り付け面に対して垂直なワークを保持したり閉じたりするのに最適です。 クランプは、ラッチ、成形、組み立て作業中にドアや蓋を繰り返し開閉するために使用されます。 この U フック スタイルのラッチ クランプは、特許取得済みの親指コントロール レバーを備えており、迅速かつ安全に片手で操作でき、生産性が向上します。 このラッチクランプはスチール製で強度があり、高負荷時の破損/曲がり/クランプの破損を軽減します。 Destaco 344 シリーズ プルアクション ラッチ クランプ 最大保持能力は2000lbで、力と加えられる力の比率は45:1です。 より長いフック(25/50/100 mm)を備えたこれらのラッチクランプを注文する場合は、モデル番号の最後に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけです。
A. Destaco は、異なるフック長の同様のラッチ クランプを提供しています。標準の長さより 25 mm 長くなります (374-M-25)、標準の長さより50 mm長い(374-M-50)および標準フック長より100 mm長い(374-M-100).
A. Mobil XTCのようなカップリンググリースは、374ラッチクランプのようなブランドのすべてのメカニカルクランプと一緒に使用することをお勧めします。
A.ハンドルの赤い色は、ハンドルの位置と、ユーザーがいつどこでハンドルをつかむべきかを示すために使用されます。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせることで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされて、ベースに垂直な力を生み出し、作業項目を握り締めます。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造を特徴とし、取り付けが簡単なフランジおよびナロー フランジ ベースの取り付けスタイルで利用できます。 さまざまな保持容量が用意されており、クランプが永久に変形することなく安全に (ロック位置で) 抵抗できる最大外力を示します。 また、ラッチクランプを選択する前に、クランププレートとその最も遠い位置でのワークピースとの間の距離を計算する必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。