入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクイーズアクションクランプ |
保持力 | 800ポンド。 |
あごの深さ | 1.25 " |
ジョーオープニング | 90度 |
ジョー幅 | 1.78 " |
ロック機構 | スクリュードライバーを使用 |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.280 " |
製品データシート | デスタコ-325.pdf |
スピンドル | 六角ボルト |
番手 | M12 |
タイプ | スクイーズアクション |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TH |
Destaco 325 スクイズ アクション プライヤー クランプは、プライヤー クランプまたはポータブル クランプとしても知られ、自動車、航空宇宙、食品および包装施設で単一または複数のワークピースを保持するために設計されています。 このスクイーズアクションプライヤークランプは、高作業負荷環境で迅速かつ柔軟なクランプを提供するのに最適です。 鍛造合金鋼構造を採用し、構造剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を実現しています。 これは、留め具や恒久的に取り付けられたクランプが不要なワーク保持用途向けに設計されたポータブル機械クランプです。 Destaco 325 スクイズ アクション プライヤー クランプには、ジョーを開閉する人間工学に基づいたハンドルと、ワークピースに合わせてクランプ高さを調整するねじ付きワークホールディング スピンドルが付属しています。 このスクイーズ アクション プライヤー クランプは、一方または両方のハンドルが中央位置に押し付けられたときにスクイーズ アクションを提供する自動ロック システムと統合されています。 人間工学に基づいたグリップが装備されており、最大 800 ポンド (362.87 kg) の荷重に耐えることができます。 このクランプは、ベースの前面または上部を容器またはカバーに溶接して取り付けるのに適しています。 Destaco 325 スクイズ アクション プライヤー クランプには、ユーザーの利便性を考慮して完全に邪魔にならないように 90 度動くジョーが付いています。
Destaco 325 スクイズ アクション プライヤー クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界におけるプラスチック射出成形、溶接および組立作業向けに設計されています。
A. デスタコ プライヤー クランプまたはスクイズ アクション クランプは、溶接、成形、曲げ、圧縮などの用途で物体をしっかりとつかむために使用されます。 閉じている間、プライヤークランプのジョーは自動的にロックされ、ハンドルが中央位置に押し付けられて効果的にクランプされます。
A. Destaco スクイズ アクション プライヤー クランプは、プラスチック射出成形、溶接、組み立てなどのさまざまな用途に使用される手動操作のスクイズ スタイル クランプです。 自動車、航空宇宙、食品および包装業界に最適です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. 空気圧直線アクション クランプとは異なり、Destaco の通常の手動クランプには、プランジャーを係合してワークピースを所定の位置に保持するための別個のハンドルが付いています。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域のみを表すため、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
プロダクト | モデル | 保持力 | 材料 | ジョーオープニング | あごの深さ | ジョー幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325-SS | 800ポンド。 | ステンレス鋼 | 90度 | 1.25 " | 1.78 " | ¥34,278 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。