入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションセキュリティライト |
カバレッジ | 70のフィート |
高さ | 7" |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | ダイキャスト |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | ハロゲン |
ランプワット | 100 |
長さ | 9.75 " |
センサータイプ | モーションアクティブ |
視角 | 180度 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.8 |
船高(cm) | 18.01 |
船の長さ(cm) | 23.01 |
船幅(cm) | 12.5 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。