アイテム価格 | サイドスプレー付きキッチン蛇口 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | 3/8 "圧縮 |
蛇口の操作 | マニュアル |
蛇口の注ぎ口 | スイング |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | 曝気 |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
グリーン認証またはその他の認定 | WaterSense承認済み |
ハンドルタイプ | レバー |
取り付け | デッキ |
取り付け穴の中心から中心へ | 8" |
ハンドル数 | 1 |
穴の数 | 3 or 4 |
交換用カートリッジ | RP50587 |
注ぎ口の長さ | 8 11 / 16 " |
バルブタイプ | セラミックディスク |
船の重量(kg) | 1.64 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 55.12 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。