入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | ホワイト |
長さ | 12 " |
長さ公差 | +0.125 "/-0.000" |
材料 | アセタール共重合体 |
材料タイプ | グレード150 |
動作温度 範囲 | 32度から180度F |
抗張力 | 11,000のプサイ |
厚さ | 0.25 " |
厚さの許容 | +0.025 "/-0.000" |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +0.125 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3920995000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 長さ | 材料タイプ | 抗張力 | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VEP7 | ホワイト | 12 " | グレード150 | 11,000のプサイ | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥10,429 | |
2VEP8 | ホワイト | 12 " | グレード150 | 11,000のプサイ | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥11,477 | |
2VEP9 | ホワイト | 12 " | グレード150 | 11,000のプサイ | 0.625 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥16,902 | |
2VER1 | ホワイト | 12 " | グレード150 | 11,000のプサイ | 0.75 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥17,994 | |
2VER2 | ホワイト | 12 " | グレード150 | 11,000のプサイ | 1" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥33,470 | |
2VER3 | ホワイト | 12 " | グレード150 | 11,000のプサイ | 1.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥31,639 | |
2VER4 | ホワイト | 12 " | グレード150 | 11,000のプサイ | 1.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥42,721 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。