DELHI 9005417ブロワーBDレスモーター10-1 / 4ホイール
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
排出高さ(インチ) | 10.25 |
排出幅(インチ) | 9.187 |
住宅の深さ | 15-1 / 16」 |
ハウジング仕上げ | 亜鉛めっき鋼 |
住宅の高さ | 15 9 / 16 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 10.187 " |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 250°F |
取り付け | マルチポスト |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | ダブルインレットフォワードカーブ、ベルトドライブ、少ないモーター |
ホイール直径 | 10 1 / 4 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 7.187 " |
船の重量(kg) | 9.23 |
船高(cm) | 38.74 |
船の長さ(cm) | 40.01 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | CA |
モデル | ホイールの幅 | 排出高さ(インチ) | 排出幅(インチ) | 住宅の深さ | 住宅の高さ | ハウジングの幅 | 軸径 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9005401 | 4 15 / 16 " | 8.25 | 6.875 | 12-5 / 16」 | 12 11 / 16 " | 7.875 " | 3 / 4 " | 8 1 / 16 " | ¥60,993 | |
9005405 | 7.187 " | 8.25 | 9.187 | 12-5 / 16」 | 12 11 / 16 " | 10.187 " | 3 / 4 " | 8 1 / 16 " | ¥61,163 | |
9005437 | 8 1 / 16 " | 11.375 | 10.5 | 16-3 / 4」 | 17.375 " | 11.5 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | ¥72,519 | |
9005460 | 9 9 / 16 " | 13.437 | 12.25 | 19-1 / 2」 | 20.625 " | 13.25 " | 1" | 12 7 / 8 " | ¥106,781 | |
9005477 | 10 13 / 16 " | 15.875 | 14-11/16 | 22-11 / 16」 | 24.25 " | 15 11 / 16 " | 1" | 15 1 / 2 " | ¥134,814 | |
9005479 | 15 1 / 16 " | 15.875 | 18.625 | 22-11 / 16」 | 24.25 " | 19.625 " | 1.187 " | 15 1 / 2 " | ¥172,692 | |
9005494 | 18.5 " | 18.875 | 21.875 | 27 " | 29 " | 22.875 " | 1.187 " | 18 1 / 2 " | ¥218,577 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。