入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクロールスチール塗装テクスチャーブラックレジスター |
エアーフロー | CFM 118 |
構造 | 塗装済みスチールフロントグリルとエアフローコントロールタブ付きプラスチックダンパーボックス |
深さ | 1.38 " |
終了 | テクスチャードブラック |
高さ | 13.5 " |
最大ダクトの高さ(インチ) | 11.9 |
最大ダクト幅(インチ) | 4.01 |
開く必要があります | 11.65×3.76インチ |
全体の高さ | 13.5 " |
全幅 | 5.5 " |
タイプ | 4x12 |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。