入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクロールスチールメッキアンティークレジスター |
エアーフロー | CFM 83 |
構造 | メッキスチールフロントグリルとエアフローコントロールタブ付きプラスチックダンパーボックス |
深さ | 1.38 " |
終了 | アンティークブラス |
高さ | 9.5 " |
最大ダクトの高さ(インチ) | 8 |
最大ダクト幅(インチ) | 4.01 |
開く必要があります | 7.75×3.76インチ |
全体の高さ | 9.5 " |
全幅 | 5.5 " |
タイプ | 4x8 |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 終了 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SPH408 | 真鍮 | スクロールスチールメッキ真鍮レジスタ | ¥3,837 | ||
SPH408-NKL | ニッケル | スクロールスチールメッキニッケルレジスタ | ¥3,814 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。