入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アールデコ鋼メッキニッケルレジスター |
エアーフロー | CFM 131 |
構造 | メッキスチールフロントグリルとエアフローコントロールタブ付きプラスチックダンパーボックス |
深さ | 1.38 " |
終了 | ニッケル |
高さ | 15.5 " |
最大ダクトの高さ(インチ) | 13.95 |
最大ダクト幅(インチ) | 4.02 |
開く必要があります | 13.70×3.77インチ |
全体の高さ | 15.5 " |
全幅 | 5.5 " |
タイプ | 4x14 |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | エアーフロー | 高さ | 開く必要があります | 全体の高さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADH410-NKL | CFM 86 | 11.5 " | 9.65×3.76インチ | 11.5 " | 4x10 | ¥3,837 | ||
ADH412-NKL | CFM 118 | 13.5 " | 11.65×3.76インチ | 13.5 " | 4x12 | ¥4,743 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。