入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロープグラブ |
色 | イエロー |
ハードウェア材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
ハーネスフックゲート開口部 | 11 / 16 " |
線材 | ポリエステル |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | アンカレッジコネクタなし |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | 騎銃兵 |
足の数 | 1 |
抗張力 | 5000ポンド |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
重量容量 | 310ポンド |
働く長さ | 1-1 / 2フィート |
船の重量(kg) | 1.61 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 6307909889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。