アイテム価格 | 自己収縮型ライフライン |
アンカレッジフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
ケーブル径 | 1" |
色 | イエロー |
住宅資材 | ナイロン |
長さ | 6" |
線材 | ナイロン |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | スナップフック |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | クイックコネクト |
足の数 | 2 |
ストラップの幅 | 1" |
抗張力 | 5000ポンド |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
重量容量 | 310ポンド |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 39.69 |
船幅(cm) | 29.53 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。