アイテム価格 | スライディングビームアンカー |
深さ | 2.5 " |
ビームサイズに適合 | 直径2-1 / 2〜12 " |
インストール | 一時的な |
長さ | 20 " |
材料 | ステンレス鋼、陽極酸化アルミニウム |
リング径 | 1" |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 310ポンド |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 2.64 |
船高(cm) | 55.63 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。