アイテム価格 | ビームトロリー |
深さ | 8.5 " |
ビームサイズに適合 | 直径3〜8インチ |
インストール | 一時的な |
長さ | 11 2 / 3 " |
材料 | 炭素鋼構造 |
リング径 | 1" |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 310ポンド |
幅(Width) | 8.75 " |
船の重量(kg) | 6.61 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。