DBI-SALA 1001190ボースンチェアサイズ12x 24 x1インチ
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
アイテム価格 | ボースンチェア |
色 | イエロー/ブルー |
材料 | ポリエステルウェビング/メッキ合金鋼 |
サイズ | 12 X 24 X 1 " |
UPC | 00648250165676 |
船の重量(kg) | 4.86 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 68.83 |
船幅(cm) | 46.48 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。