WILCOM光ファイバー識別子
Wilcom 光ファイバー識別子は、ファイバーを介して伝送される光信号を検出することによって光ファイバーを識別するように設計された、設置および保守用の機器です。 ローカル検出技術を使用することにより、これらのユニットは識別のためにスプライス ポイントでファイバーを開く必要がなくなります。...化およびサービス中断のリスク。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 30622216-03 | ¥416,113 | |
A | 30612197-02 | ¥462,477 | |
A | 30622510 | ¥450,886 | |
A | 30622217-03 | ¥416,113 | |
A | 30612131-03 | ¥346,568 |
特徴
- これらのファイバー識別子は、270、1000、および 2000 ヘルツで低周波トーンを検出します。 テスト中のファイバーにトラフィックが存在する場合、可聴トーンが聞こえ、トラフィックの方向がプローブの LED で示されます。
- モデル 30612197-02 リボン ファイバー識別子には、使いやすい現場で交換可能なアダプター ヘッドが XNUMX つ含まれています。 これらのアダプター ヘッドのうち XNUMX つは、リボン ファイバー上の信号の有無 (ライブ ファイバーまたはダーク ファイバー) を確認するために使用されます。
- InGaAs 検出器を利用することにより、このユニットは 850 ~ 1310 ナノメートル (nm) の範囲の波長を使用するシングルおよびマルチモードのアプリケーション (ジャケットの有無にかかわらず) で使用できます。
- すべてのモデルは、ハンズフリー操作を有効/無効にする使いやすいサムロックを備えています。
- これらは、トーン検出、トラフィックの存在、トラフィックの方向、および低バッテリを示す LED インジケータと統合されています。
よくある質問
光ファイバーとは?
光ファイバーは、データ信号を光の形で転送するデータ伝送方式であり、従来の電気ケーブルよりもはるかに高速で何百マイルも移動します。 インターネット、テレビ、電話などの高性能データ ネットワーキングおよび電気通信サービスに最適です。
光スプライスとコネクタを確認する方法は?
- Wilcom OFI (光ファイバ識別子) を光コネクタ/スプライスの片側に取り付けます。
- 相対光パワーを読み取り、記録します。 コネクタ/スプライスの XNUMX 番目の側で測定を繰り返します。
- XNUMX 番目の面と XNUMX 番目の面の読み取り値の差をとります。
- この差は、光コネクタまたはスプライスの光減衰とほぼ等しくなければなりません。
- 測定を数回行い、平均を導出して精度を向上させます。
局所検知技術とは?
非破壊的なマクロベンド検出技術は、ファイバに損傷を与えたり過度のストレスを与えたりすることなく、ファイバの開口部を排除するのに役立ちます。 この曲げ技術は、光の検出と方向を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気タンクレス給湯器
- モバイル収納キャビネット
- エアナイフ
- ツイストロックデバイスアクセサリ
- キャビネット
- ワイヤマネジメント
- 機械
- HVACテスト機器
- パテ
- PAC STRAPPING PRODUCTS バックル付きプラスチックストラップ
- SNAP-TITE ニップル、真ちゅう、1 / 4-18
- 3M シングルグリット砥石
- KERN AND SOHN アダプター
- THOMAS & BETTS フレックスカップリング
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS レデューサーブッシング スピゴット×ソケット
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 低圧周囲空気ポンプ
- DEWALT 金属切断用丸鋸刃
- AMPCO METAL インパクトソケット
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ クリーン レデューサー クイル入力付き、サイズ 13