Dazor LMC200-11-WH LED 円形拡大鏡、3.75X、クランプベース、ホワイト、42 インチ
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
アイテム価格 | 拡大鏡ライト |
アーム素材 | 成形鋼 |
アームスタイル | モダンフローティングアーム |
色 | ホワイト |
コード長 | 7ft。 |
ジオプター | 11 |
焦点距離 | 3.75 " |
周波数 | 50/60 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ径 | 3" |
倍率 | 3.75x |
マウント | クランプベース |
全体的なリーチ | 42 " |
スイッチスタイル | ロッカーとロータリー |
UPC | 720369057179 |
電圧 | 100-240 |
出力 | 15 |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 9002900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | ジオプター | 倍率 | アームスタイル | マウント | 全体的なリーチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC200-11-BK | ブラック | 11 | 3.75x | モダンフローティングアーム | クランプベース | 42 " | ¥91,630 | ||
LMC200-16-BK | ブラック | 16 | 5x | モダンフローティングアーム | クランプベース | 42 " | ¥93,670 | ||
LMC200-16-WH | ホワイト | 16 | 5x | モダンフローティングアーム | クランプベース | 42 " | ¥93,670 | ||
LMC200-5-BK | ブラック | 5 | 2.25x | モダンフローティングアーム | クランプベース | 42 " | ¥84,150 | ||
LMC200-5-WH | ホワイト | 5 | 2.25x | モダンフローティングアーム | クランプベース | 42 " | ¥84,150 | ||
LMC200-BK | ブラック | 3 | 1.75x | モダンフローティングアーム | クランプベース | 42 " | ¥84,150 | ||
LMC200-WH | ホワイト | 3 | 1.75x | モダンフローティングアーム | クランプベース | 42 " | ¥84,150 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。