入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡大鏡ライト |
アーム素材 | プラスチック |
アームスタイル | Handle |
ジオプター | 10 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ径 | 2" |
倍率 | 3.5X |
マウント | ハンドヘルド |
球根の数 | 24 |
スイッチスタイル | プッシュボタン |
UPC | 720369045053 |
電圧 | 6 |
出力 | 1 |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9002900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | マウント | レンズ径 | 倍率 | 出力 | ランプの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J200HHM | ハンドヘルド | 2" | 3.5X | 1 | LED製品 | ¥16,922 | ||
J202HHM | ハンドヘルド | 2" | - | - | LED製品 | ¥21,327 | 見積依頼
| |
J210HHM | ハンドヘルド | 1 3 / 8 " | - | - | LED製品 | ¥20,400 | 見積依頼
| |
J212HHM | ハンドヘルド | 1 3 / 8 " | - | - | LED製品 | ¥25,963 | 見積依頼
| |
J213HHM | ハンドヘルド | 1 3 / 8 " | - | - | LED製品 | ¥24,109 | 見積依頼
| |
J220HHM | ハンドヘルド | 1 3 / 8 " | - | - | LED製品 | ¥22,950 | 見積依頼
| |
J222HHM | ハンドヘルド | 1 3 / 8 " | - | - | LED製品 | ¥28,513 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。