入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タスクライト |
アーム素材 | 鋼 |
色 | ブラック |
コード長 | 8ft。 |
周波数 | 60 |
ランプが含まれています | はい |
ランプの種類 | ハロゲン |
マウント | Lブラケット |
全体的なリーチ | 34 " |
スイッチスタイル | プッシュボタン |
電圧 | 120 |
出力 | 20 |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9405203000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マウント | 全体的なリーチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6950-BK | 磁気 | 31 " | ¥58,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。