DAZOR 6330-BKハロゲンフレックスアームデスクライト、20W、ブラック、28インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タスクライト |
アーム素材 | 鋼 |
色 | ブラック |
コード長 | 8ft。 |
周波数 | 60 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | ハロゲン |
マウント | デスクベース |
全体的なリーチ | 28 " |
スイッチスタイル | プッシュボタン |
電圧 | 120 |
出力 | 20 |
船の重量(kg) | 4.99 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9405203000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。