Dazor 2724M-WH-DL コンテンポラリー アーム デスク ライト、昼光色、30 W、ホワイト、33 インチ
アイテム:CD4NTY
モデル: 2724M-WH-DL
¥102,850 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タスクライト |
アームスタイル | モダン |
CCT | 6500K |
色 | ホワイト |
終了 | 粉体塗装金属 |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
マウント | モバイルフロアスタンド |
全体的なリーチ | 33 " |
出力 | 30 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 出力 | アームスタイル | マウント | ランプの種類 | 全体的なリーチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2724C-BK-DL | ブラック | 30 | クラシックフローティングアーム | モバイルフロアスタンド | 蛍光灯 | 33 " | ¥102,850 | ||
2724C-BK-FSB | ブラック | 30 | クラシックフローティングアーム | モバイルフロアスタンド | 蛍光灯 | 33 " | ¥96,127 | ||
2724C-WH-DL | ホワイト | 30 | クラシックフローティングアーム | モバイルフロアスタンド | 蛍光灯 | 33 " | ¥102,850 | ||
2724C-WH-FSB | ホワイト | 30 | クラシックフローティングアーム | モバイルフロアスタンド | 蛍光灯 | 33 " | ¥96,127 | ||
2724C-DG-DL | ダブグレイ | 30 | クラシック | モバイルフロアスタンド | 蛍光灯 | 33 " | ¥102,850 | 見積依頼
| |
2724C-DG-FSB | ダブグレイ | 30 | クラシック | モバイルフロアスタンド | 蛍光灯 | 33 " | ¥96,127 | 見積依頼
| |
2724M-BK-DL | ブラック | 30 | モダン | モバイルフロアスタンド | 蛍光灯 | 33 " | ¥102,850 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。