DAZOR 2724C-BK-DL クラシック アーム デスク ライト、昼光色、30 W、ブラック、33 インチ | AG7HBE

Dazor 2724C-BK-DL クラシック アーム デスク ライト、昼光色、30W、ブラック、33 インチ

在庫あり
アイテム: AG7HBE モデル:2724C-BK-DL

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥102,850 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemタスクライト
アーム素材
アームスタイルクラシックフローティングアーム
CCT4100K
ブラック
コー​​ド長7ft。
周波数60
ランプが含まれていますはい
ランプの種類蛍光灯
マウントモバイルフロアスタンド
全体的なリーチ33 "
スイッチスタイルロッカースタイル
電圧120
出力30

発送情報:

船の重量(kg) 19.96
船高(cm)27.94
船の長さ(cm)99.06
船幅(cm)60.96
HSコード9405203000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル出力アームスタイルマウントランプの種類全体的なリーチ価格
DAZOR 2724C-BK-FSB クラシックアームデスクライト、フルスペクトル、30W、ブラック、33 インチ | AG7HBF 2724C-BK-FSBブラック30クラシックフローティングアームモバイルフロアスタンド蛍光灯33 "¥96,127
DAZOR 2724C-WH-DL クラシック アーム デスク ライト、昼光色、30 W、ホワイト、33 インチ | AG7HBG 2724C-WH-DLホワイト30クラシックフローティングアームモバイルフロアスタンド蛍光灯33 "¥102,850
DAZOR 2724C-WH-FSB クラシックアームデスクライト、フルスペクトル、30W、ホワイト、33 インチ | AG7HBH 2724C-WH-FSBホワイト30クラシックフローティングアームモバイルフロアスタンド蛍光灯33 "¥96,127
DAZOR 2724C-DG-DL クラシックアームデスクライト、昼光色、30W、ドーブグレー、33 インチ | CD4NTR 2724C-DG-DLダブグレイ30クラシックモバイルフロアスタンド蛍光灯33 "¥102,850
見積依頼
DAZOR 2724C-DG-FSB クラシックアームデスクライト、フルスペクトル、30W、ドーブグレー、33 インチ | CD4NTT 2724C-DG-FSBダブグレイ30クラシックモバイルフロアスタンド蛍光灯33 "¥96,127
見積依頼
DAZOR 2724M-BK-DL コンテンポラリーアームデスクライト、昼光色、30W、ブラック、33 インチ | CD4NTU 2724M-BK-DLブラック30モダンモバイルフロアスタンド蛍光灯33 "¥102,850
見積依頼
DAZOR 2724M-BK-FSB コンテンポラリーアームデスクライト、フルスペクトル、30W、ブラック、33 インチ | CD4NTV 2724M-BK-FSBブラック30モダンモバイルフロアスタンド蛍光灯33 "¥96,127
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

Dazor 2724C-BK-DL クラシック アーム デスク ライト、昼光色、30W、ブラック、33 インチ
¥102,850 /単価