入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | U字型蛍光灯 |
電球の寿命 | 12000時間 |
CCT | 4100K |
色温度 | クールホワイト |
周波数 | 60 |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
長さ | 9" |
ルーメン | 1250 |
UPC | 720369053713 |
電圧 | 120 |
出力 | 18 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8539310000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電球の寿命 | CCT | 色温度 | ランプの種類 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W-FSB | 10000時間 | 5000K | フルスペクトル | CFL | 7" | ¥3,291 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。