入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
調整方法 | ポテンショメーター |
基底型 | オクタル |
コイル定格 | 2VA |
コイルVA定格 | 2 |
コイルボルト | 120 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | シルバーニッケル |
電気的接続 | ソケット |
演算 | 繰り返しサイクル(最初に) |
Hz | 50/60 |
最大時間設定 | 10秒。 |
最小時間設定 | 0.1秒。 |
取り付け | プラグイン |
関数の数 | 1 |
操作機能 | 7 |
ピン | 8 |
ソケット | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
ステータスインジケータ | なし |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | CN |
モデル | 演算 | 基底型 | コイルVA定格 | グリーン認証またはその他の認定 | 最大時間設定 | 最小時間設定 | 取り付け | 関数の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-50222-08B18 | 遅延時 | オクタル | 2 | - | 60秒。 | 0.6秒。 | プラグイン | 1 | ¥15,776 | |
1EGB4 | 遅延時 | オクタル | 2 | - | 5秒。 | 0.05秒。 | プラグイン | 1 | ¥9,137 | |
1EGB6 | 遅延時 | オクタル | 2 | - | 1秒。 | 0.01秒。 | プラグイン | 1 | ¥10,310 | |
1EGB8 | 遅延時 | オクタル | 2 | - | 15分。 | 9秒。 | プラグイン | 1 | ¥10,095 | |
1EGB9 | 遅延時 | オクタル | 2 | - | 180秒。 | 1.8秒。 | プラグイン | 1 | ¥16,322 | |
1EGC1 | 遅延時 | オクタル | 2 | - | 5分。 | 3秒。 | プラグイン | 1 | ¥9,290 | |
TR-51622-08B18 | オフ遅延 | オクタル | 2 | - | 60秒。 | 0.6秒。 | プラグイン | 1 | ¥22,429 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。