入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグ |
ブランドに合う | デイトン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 5RWG5, 5RWH0, 5RWH9, 5RWJ0 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | PPTLS0711G |
UPC | 190735318294 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7318158085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブランドに合う | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PPTLSP003G | デイトン | 5RWP3, 5RWP5, 5UPW1, 5UPW9 | PPTLSP003G | ¥6,056 | ||
PPUL2913G | デイトン | 3ACB9、3ACC1 | PPUL2913G | ¥735 | ||
TT3811702G | 西へ | - | - | ¥1,287 | ||
084534 | - | - | - | ¥31,656 | 見積依頼
| |
TT1238520200011G | - | - | - | ¥915 | 見積依頼
| |
HV202725090015G | - | - | - | ¥403 | 見積依頼
| |
G-CMP-T/1.5MM | - | - | - | ¥803 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。