DAYTON 7J523ブロワー22インチ前方曲線
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 450 |
CFM @ 0.375インチSP | 13,600 |
CFM @ 0.500インチSP | 12,600 |
CFM @ 0.750インチSP | 10,100 |
深さ | 35-11 / 16」 |
全負荷アンペア | 14.5-13.1/6.5 |
高さ | 41.5 " |
ハウジング仕上げ | 亜鉛めっきされた |
住宅資材 | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き |
Hz | 60 |
入口径 | 18-1 / 16」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 150°F |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターフレーム | 184T |
モーターHP | 5 |
モーター絶縁 | F |
モーターRPM | 1740 |
モータータイプ | 3-Phase |
コンセントの高さ | 27.25 " |
出口幅 | 27.25 " |
相 | 3 |
軸径 | 1-1 / 8」 |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 22 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 22 " |
幅(Width) | 39.25 " |
船の重量(kg) | 176.64 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 1.500インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 2.000インチSP | 深さ | 全負荷アンペア | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J521 | - | 310 | 8500 | - | 35-11 / 16」 | 4.6-4.8/2.4 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | ¥866,742 | |
7J522 | - | 400 | 12,400 | - | 35-11 / 16」 | 9.4-8.5/4.2 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | ¥844,900 | |
7J524 | - | 540 | - | - | 35-11 / 16」 | 20.4-18.5/9.2 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | ¥910,284 | |
7J525 | - | 585 | - | - | 35-11 / 16」 | 26.6-24.0/12.0 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | ¥1,016,821 | |
7J526 | 19,380 | 730 | - | 16,150 | 35-11 / 16」 | 38.1-34.5/17.3 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | ¥1,310,884 | |
7J527 | 20,800 | 760 | - | 18,000 | 35-11 / 16」 | 50.8-46.0/23.0 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | ¥1,311,558 | |
7J528 | 22,650 | 800 | - | 20,200 | 35-11 / 16」 | 50.8-46.0/23.0 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | ¥1,312,567 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。