DAYTON ドライブパッケージ付き7J369チューブ軸流ファン208-230 / 460 V
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
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 30 " |
ブレード材質 | 鋼 |
ボルトサークル径 | 5 / 16 " |
CFM @ 0.000インチSP | 12190 |
CFM @ 0.125インチSP | 11710 |
CFM @ 0.250インチSP | 11180 |
CFM @ 0.375インチSP | 9990 |
CFM @ 0.500インチSP | 8485 |
ディメンションA | 33.625 " |
寸法B | 19.25 " |
ディメンションC | 30.5 " |
外形寸法D | 24 " |
寸法E | 5 / 16 " |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 1146 |
全負荷アンペア | 6.0-5.4/2.7 |
高さ | 46.625 " |
ハウジング径マウント付きフランジ | 33-5 / 8」 |
ハウジング径Mtgなしフランジ | 30-1 / 2」 |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 30.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 200度F |
最大BHP | 1.9 |
最大深さ | 24 " |
最大入口温度 | 華氏500度で4時間、華氏1000度で15分。 |
最大モーターの高さ | 10 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 2 |
モーターRPM | 1735 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 6 |
アウトレット径 | 30.625 " |
相 | 3 |
軸径 | 1.187 " |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 41 |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 33 41 / 64 " |
船の重量(kg) | 128.86 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414510010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブレード材質 | ボルトサークル径 | CFM @ 1.000インチSP | 寸法E | ファンRPM | 全負荷アンペア | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C412 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | - | - | 46.625 " | ¥515,352 | ||
4GXU6 | - | 304ステンレススチール | 32.25 " | - | 7 / 16 " | - | - | 46.625 " | ¥1,442,167 | ||
166259 | - | 鋼 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | - | - | 33.625 " | ¥734,567 | ||
7AF81 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 11.2/5.6 | 46.625 " | ¥652,151 | ||
7AF82 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 11.0 / 5.4-5.5 | 46.625 " | ¥659,053 | ||
7AF83 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 2.8-2.8/1.4 | 46.625 " | ¥633,233 | ||
7AF84 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 3.0/1.5 | 46.625 " | ¥653,397 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。