DAYTON 7H193ブロワー36/1インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 800 |
CFM @ 0.250インチSP | 18,989 |
CFM @ 0.500インチSP | 18,430 |
CFM @ 0.750インチSP | 17,868 |
CFM @ 1.000インチSP | 17,299 |
CFM @ 1.500インチSP | 16,115 |
CFM @ 2.000インチSP | 14,816 |
CFM @ 2.500インチSP | 13,288 |
CFM @ 3.000インチSP | 11,186 |
dBA @ 5フィート | 76 |
深さ | 60-7 / 8」 |
全負荷アンペア | 19.2/9.6 |
高さ | 72.125 " |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 39 " |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 7.37 |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 213T |
モーターHP | 7.5 |
モーターRPM | 1760 |
モータータイプ | 3相 |
コンセントの高さ | 39.25 " |
出口幅 | 28.5 " |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1-15 / 16」 |
タイプ | ドライブパッケージ付き後方傾斜ベルトドライブ |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 36 1 / 2 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 13 1 / 16 " |
幅(Width) | 62.125 " |
船の重量(kg) | 511.17 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。