DAYTON 7H132ブロワー12/1インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 2145 |
CFM @ 0.250インチSP | 2619 |
CFM @ 0.500インチSP | 2536 |
CFM @ 0.750インチSP | 2453 |
CFM @ 1.000インチSP | 2367 |
CFM @ 1.250インチSP | 2274 |
CFM @ 1.500インチSP | 2175 |
CFM @ 2.000インチSP | 1944 |
CFM @ 2.500インチSP | 1561 |
dBA @ 5フィート | 68 |
深さ | 31-3 / 16」 |
全負荷アンペア | 15.0/7.4 |
高さ | 27.13 " |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 13-1 / 4」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 0.99 |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 56 |
モーターHP | 1 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
コンセントの高さ | 13.25 " |
出口幅 | 9.625 " |
相 | 1 |
回転 | CW |
軸径 | 1" |
タイプ | ドライブパッケージ付き後方傾斜ベルトドライブ |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 12 1 / 4 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 6.375 " |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 71.1 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 2.000インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 2.500インチSP | dBA @ 5フィート | 全負荷アンペア | 最大BHP | モーターフレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H129 | - | 1485 | 1751 | - | 61 | 6.5/3.3 | 0.33 | 48 | ¥468,730 | |
7H130 | - | 1700 | 2037 | - | 64 | 7.6/3.8 | 0.49 | 48 | ¥453,681 | |
7H131 | 1503 | 1950 | 2365 | - | 67 | 11.4/5.7 | 0.75 | 56 | ¥479,236 | |
7H134 | 2864 | 2705 | - | 2704 | 73 | 21.4/10.7 | 1.99 | 56HZ | ¥562,238 | |
7H156 | - | 1485 | 1751 | - | 61 | 1.6/0.78 | 0.33 | 56 | ¥456,235 | |
7H157 | - | 1700 | 2037 | - | 64 | 2.0/1.0 | 0.49 | 56 | ¥508,378 | |
7H158 | 1503 | 1950 | 2365 | - | 67 | 2.8/1.4 | 0.75 | 56 | ¥484,249 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。