DAYTON 7F854ファンチューブアキシャル34インチ
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
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 34 " |
ブレード材質 | 耐火花性アルミニウム |
ボルトサークル径 | 36.25 " |
CFM @ 0.000インチSP | 14,430 |
CFM @ 0.125インチSP | 13,760 |
CFM @ 0.250インチSP | 13,020 |
CFM @ 0.500インチSP | 11,285 |
CFM @ 0.750インチSP | 7155 |
ディメンションA | 37.75 " |
寸法B | 21.375 " |
ディメンションC | 34.5 " |
外形寸法D | 29 " |
寸法E | 7 / 16 " |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 936 |
全負荷アンペア | 6.2-5.8/2.9 |
高さ | 50.75 " |
ハウジング径マウント付きフランジ | 37-3 / 4」 |
ハウジング径Mtgなしフランジ | 34-1 / 2」 |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 34.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大BHP | 1.83 |
最大深さ | 29 " |
最大入口温度 | 200度F |
最大モーターの高さ | 10 " |
モーターエンクロージャー | 危険な場所、完全に密閉されたファン冷却 |
モーターHP | 2 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 6 |
アウトレット径 | 34.625 " |
相 | 3 |
軸径 | 1.187 " |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 39 |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 37.75 " |
船の重量(kg) | 132.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | ファンRPM | ブレード材質 | CFM @ 0.000インチSP | 全負荷アンペア | 最大BHP | モーターエンクロージャー | モーターHP | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C413 | - | アルミニウム | - | - | - | - | - | - | ¥610,561 | |
7AF94 | 936 | アルミニウム | 14,430 | 18.8 / 10.2-9.4 | 1.83 | 完全密閉型ファン冷却 | 2 | 1725 | ¥729,971 | |
7AF95 | 1074 | アルミニウム | 16,560 | 30.0/15.0 | 2.78 | 完全密閉型ファン冷却 | 3 | 1740 | ¥861,540 | |
7AF96 | 1251 | アルミニウム | 19,290 | 20.5 | 4.36 | 完全密閉型ファン冷却 | 5 | 1730 | ¥943,170 | |
7F851 | 936 | 耐火花性アルミニウム | 14,430 | 6.0-5.4/2.7 | 1.83 | 完全密閉型ファン冷却 | 2 | 1735 | ¥756,865 | |
7F852 | 1074 | 耐火花性アルミニウム | 16,560 | 8.7-7.8/3.9 | 2.78 | 完全密閉型ファン冷却 | 3 | 1740 | ¥773,893 | |
7F853 | 1251 | 耐火花性アルミニウム | 19,290 | 14.8-13.4/6.7 | 4.36 | 完全密閉型ファン冷却 | 5 | 1745 | ¥790,748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。