DAYTON 7DF66 排気ベンチレーター直径 11 インチ
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
アイテム価格 | アップブラストベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
CFM @ 0.000インチSP | 833 |
CFM @ 0.125インチSP | 754 |
CFM @ 0.250インチSP | 665 |
CFM @ 0.375インチSP | 565 |
CFM @ 0.500インチSP | 408 |
ディメンションA | 19 " |
寸法B | 24.875 " |
ディメンションC | 25.125 " |
外形寸法D | 17.375 " |
ドライブの種類 | ベルト駆動 |
義務評価 | スタンダード |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
最大BHP | 0.07 |
モーターHP | 1/6 |
取り付け場所 | ルーフ |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 12 X 12 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM | 1140 |
シャフト径ホイールエンド | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 7.0 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 6.3 |
速度制御可能 | いいえ |
電圧 | 115/208/230 |
ホイール直径 | 11 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 30.83 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | CN |
モデル | CFM @ 0.375インチSP | 組み立て | 組み立て済み/未組み立て | CFM @ 0.500インチSP | CFM @ 0.625インチSP | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MBE7 | 1406 | 有り | 組み立て | 1350 | 1293 | 1234 | 1171 | 1106 | ¥315,503 | |
1MBE8 | 2065 | 有り | 組み立て | 2001 | 1933 | 1864 | 1778 | 1684 | ¥331,495 | |
3att8 | 2271 | 有り | 組み立て | 2174 | 2068 | 1949 | 1818 | 1643 | ¥367,450 | |
3att9 | 2936 | 有り | 組み立て | 2865 | 2789 | 2711 | 2629 | 2539 | ¥414,965 | |
7A593 | 1251 | いいえ | 組み立てられていません | 1189 | 1125 | 1056 | 974 | 861 | ¥301,144 | |
7A594 | 1406 | いいえ | 組み立てられていません | 1350 | 1293 | 1234 | 1171 | 1106 | ¥305,320 | |
7A615 | 1547 | いいえ | 組み立てられていません | 1458 | 1340 | 1201 | 1003 | - | ¥313,847 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。