DAYTON 7CF98 排気ベンチレーター 115/208-230 ボルト | AF3ファー

DAYTON 7CF98排気換気装置115 / 208-230ボルト

在庫あり
アイテム: AF3FUR モデル:7CF98

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥863,867 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item排気ベンチレーター
組み立て済み/未組み立て組み立てられていません
ベアリングサイズ1-1 / 4」
ベアリングタイプ再グリース可能なピローブロック
CFM @ 0.000インチSP14,489
CFM @ 0.125インチSP13,318
CFM @ 0.250インチSP11,856
CFM @ 0.375インチSP9793
ファンRPM608
フレーム材料ガルブ鋼
全負荷アンペア15.2 / 8.2-7.6
高さ40.5 "
Hz60
最大周りの派遣社員。104 F
最大BHP1.80
最大深さ72 "
最大入口温度104°F
モーターエンクロージャー完全密閉型エアオーバー
モーターHP1.5
モーターRPM1725
モータータイプコンデンサ-開始、コンデンサ-実行
取り付け位置水平な
ブレードの数6
1
プロペラ径42 "
プロペラ材料
軸径1-1 / 4」
タイプアキシャルベルトドライブダウンブラスト
電圧115 / 208-230
幅(Width)78 "

発送情報:

船の重量(kg) 295.14
船高(cm)0.25
船の長さ(cm)0.25
船幅(cm)0.25
HSコード8414599080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルフレーム材料ベアリングサイズベアリングタイプ全負荷アンペア高さ最大BHP最大深さモーターエンクロージャー価格
デイトン 7AD67 排気ベンチレーター 20 インチ 115/208-230 V | AF3BEA 7AD67亜鉛めっき鋼3 / 4 "密閉ピローブロック4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "防滴オープン¥424,241
デイトン 7AD68 排気ベンチレーター 20 インチ 115/208-230 V | AF3BEB 7AD68亜鉛めっき鋼3 / 4 "密閉ピローブロック4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "完全密閉型エアオーバー¥455,814
デイトン 7AD69 排気ベンチレーター 20 インチ 208-230/460 V | AF3BEC 7AD69亜鉛めっき鋼3 / 4 "密閉ピローブロック1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "防滴オープン¥448,088
デイトン 7AD70 排気ベンチレーター 20 インチ 208-230/460 V | AF3ベッド 7AD70亜鉛めっき鋼3 / 4 "密閉ピローブロック1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "完全密閉型非換気¥432,611
デイトン 7AD71 排気ベンチレーター 20 インチ 115/208-230 V | AF3BEE 7AD71亜鉛めっき鋼3 / 4 "密閉ピローブロック6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "防滴オープン¥418,380
デイトン 7AD73 排気ベンチレーター 20 インチ 208-230/460 V | AF3BEG 7AD73亜鉛めっき鋼3 / 4 "密閉ピローブロック1.5-1.6/0.838 "0.4048 "防滴オープン¥438,797
デイトン 7AD74 排気ベンチレーター 20 インチ 208-230/460 V | AF3BEH 7AD74亜鉛めっき鋼3 / 4 "密閉ピローブロック1.2-1.2/0.638 "0.4048 "完全密閉型非換気¥443,700

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 7CF98排気換気装置115 / 208-230ボルト
¥863,867 /単価