DAYTON 7CC39供給ファン36インチボルト208-230 / 440
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
アイテム価格 | ドライブパッケージ付きの供給ファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングサイズ | 1" |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブレード径 | 36 " |
ブレード材質 | 鋼 |
CFM @ 0.000インチSP | 15,253 |
CFM @ 0.125インチSP | 13,798 |
CFM @ 0.250インチSP | 12,111 |
CFM @ 0.375インチSP | 9875 |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンの義務評価 | スタンダード |
ファンRPM | 694 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 3.1-2.8/1.4 |
高さ | 40 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 6D587 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大BHP | 1.20 |
最大深さ | 23.25 " |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 1 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 6 |
外径 | 40 " |
全体の深さ | 23.25 " |
相 | 3 |
軸径 | 1" |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 21 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 20 |
ベンチュリクリアランス径 | 36.375 " |
電圧 | 208-230/440 |
ウォールカラーストックNo. | 4YD03 |
ウェザーフッドNo. | 4YD08 |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 58.17 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 0.25 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.500インチSP | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | ファンRPM | フランジ幅 | 全負荷アンペア | 高さ | インテークガードNo. | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7CC02 | - | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 923 | 2" | 4.2 / 2.1-2.1 | 28 " | 1WBU3 | ¥219,236 | |
7CC03 | - | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 923 | 2" | 1.2-1.3/0.65 | 28 " | 1WBU3 | ¥209,335 | |
7CC05 | - | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1012 | 1" | 6.0 / 3.0-3.0 | 28 " | 1WBU3 | ¥215,228 | |
7CC06 | - | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1012 | 1" | 1.4-1.6/0.8 | 28 " | 1WBU3 | ¥225,035 | |
7CC08 | - | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1181 | 1" | 8.0 / 4.0-4.0 | 28 " | 1WBU3 | ¥234,268 | |
7CC09 | - | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1181 | 1" | 2.2-2.2/1.1 | 28 " | 1WBU3 | ¥235,917 | |
7CC11 | - | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1352 | 1" | 11.0 / 5.4-5.5 | 28 " | 1WBU3 | ¥244,334 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。