DAYTON 7C409ブロワーダクト10/5インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 1725 |
CFM @ 1.500インチSP | 1848 |
CFM @ 1.75インチSP | 1735 |
CFM @ 2.000インチSP | 1610 |
CFM @ 2.500インチSP | 1288 |
dBA @ 5フィート | 63 |
深さ | 17 " |
全負荷アンペア | 20.4/10.2 |
高さ | 21 " |
ハウジング仕上げ | 灰色のポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 10 " |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 180°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1.5 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
コンセントの高さ | 11.75 " |
出口幅 | 5.875 " |
相 | 1 |
回転 | CWビューイングドライブ側 |
タイプ | モーター付き |
UPC | 466006824611 |
電圧 | 115/230 |
ホイールボア | 7 / 8 " |
ホイール直径 | 10 5 / 8 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 4" |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 29.81 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。